Beli alat tekuk besi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Alat Penekuk Platatribut:
- Bending Angle (°): 0-135
- KRISBOW Mesin Potong Tekuk & Rollatribut:
- Bed Width (mm/inch): 760 (30)
- Shearing Thickness (mm): 1
- Bending Thickness (mm): 1
- Bending Angle (°): 90
- Max. Rolling Thickness (mm): 1
- Dia Of Roll (mm): 39
- Dimensions (LxWxH) (mm): 970x450x680
- KRISBOW Mesin Tekukatribut:
- Bending Width (mm): 1270
- Bending Thickness (mm): 2
- Bending Angle (°): 0-135
- Max. Clamping Bar Lift (mm): 48
- Dimensions (LxWxH) (mm): 1700x710x1270
- HOZAN Sheet Metal Bender (Penjepit Pipa)atribut:
- Bending Ability (mm): Iron plate 0.6 / Aluminium plate 1.5
- Total Length (mm): 510
- BAILEIGH INDUSTRIAL Straight BrakeDeskripsi:These straight brakes require manual effort to clamp the beam and lift the folding bar to make bends in sheet metal. They are commonly used in areas or on jobsites without access to power.atribut:
- UNSPSC: 23161513
- Actuation: Hand Lever
- Application: Bending
- Brake Type: Straight
- Material: Steel
- Power Source: Manual
- JIULONG Bar Bending MachineDeskripsi:Mesin bending bar baja seri tipe GW40 rangkaian produk ini memiliki desain dan struktur yang wajar Pengoperasian yang sederhana, aman, dan kinerja yang andal.Dapat membengkok besi berbagai bentuk dan variasi.atribut:
- Motor Power (kW): 3
- Motor Speed (rpm): 1440
- FESTOOL Cordless Circular SawDeskripsi:- Dust collection bag- Splinter guard- Systainer 5atribut:
- Applicable Tipped Saw Outer Dia. x Hole Dia. (mm): 160x20
- Cut Height at 90° (mm): 55
- Depth of Cut at 45° (mm): 43
- No-load Speed (minute): 5200/3800
- Voltage (V): 18
- ALDO Pemotong Plat 3in1Deskripsi:Fungsi:- Potong- Roll- Tekuk
- BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)Deskripsi:Kapasitas muatan berlebih yang tinggi untuk pengerjaan terberatDukungan tambahan untuk pemotongan materialPerlindungan operator maksimal dan meminimalkan getaranatribut:
- Hole of Cutting Grinding Disc (mm): 25.4
- Sound Level (dBA): 113
- Uncertainty K (dB): 3
- DAYTON Sheet Metal Combination MachineDeskripsi:Manual combination machines have handles or foot pedals to engage their blades, dies, or rollers and perform their various metal-forming functions. Also known as manual ironworkers, they cut, bend, or roll lighter-gauge sheet metal than hydraulic-powered ironworkers.atribut:
- UNSPSC: 27111506
- Actuation: Hand Lever
- Brake Type: Box and Pan
- Included Tool Types: Bender; Roller; Shear
- Max. Bend Angle: 90°
- Number of Rollers: 3
- Power Source: Manual
- KRISBOW Mesin Press Hidrolik Floor TypeDeskripsi:Hydraulic Press Floor Type dengan spesifikasi kapasitas 10-20 Ton adalah alat hidrolik dari KRISbow untuk proses bending
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- JIULONG Bar Bending Spiral MachineDeskripsi:Rangkaian mesin pembengkok busur baja ini adalah peralatan pembengkok busur khusus yang dirancang dan diproduksi oleh perusahaan kami untuk proyek konstruksi skala besar, jembatan, terowongan, gorong-gorong, pembangkit listrik, proyek kereta bawah tanah, dll. Rangkaian produk ini mudah dioperasikan, mudah dirawat, efisien dan cepat, dengan busur yang akurat, dan pencetakan satu kali. Dapat membengkok PIPA besi menjadi bentuk LINGKARAN.atribut:
- Max Bending Diameter (mm): Ø18-36
- Motor Power (kW): 4
- Working Voltage (V): 380
- Bending Arc Speed (rpm): 20
- Dimensions (mm): 960x760x800
- Motor Speed (rpm): 1440
- monotaro Pin PunchDeskripsi:It can be used for punching out the knock pin, pulling out and inserting the roll pin and parallel pins.atribut:
- Overall Length (mm): 150
- KRISBOW Mesin Bubut CNCatribut:
- Boring Bar Diameter (mm): 30
- Controller: Siemens
- Distance Beetween Centres (mm): 1000
- Indexing Time (s): 2.4
- Machine Dimensions (LxWxH) (mm): 2650x1550x1800
- Max. Swing Over Bed (mm): 415
- Max. Swing Over Carriage (mm): 200
- Max. Turnig Diameter (mm): 220
- Max. Turning Length (mm): 850
- Number of tools: 6
- Quill Diameter (mm): 60
- Quill Taper: MT 4
- Quill Travell (mm): 130
- Spindle Bearing Diameter (mm): 85
- Spindle Bore Diameter (mm): 52
- Spindle Motor Power (kW): 7.5
- Spindle Nose: ISO 702/III No 6
- Tool Shank Size (mm): 20x20
- X Axis travel (mm): 200
- Z-Axis Travel (mm): 760
Daftar Harga alat tekuk besi Terbaru October 2026
| KRISBOW Alat Penekuk Plat | Rp5.399.900 |
| KRISBOW Mesin Potong Tekuk & Roll | Rp14.999.900 |
| KRISBOW Mesin Tekuk | Rp45.999.900 |
| HOZAN Sheet Metal Bender (Penjepit Pipa) | Rp9.799.900 |
| BAILEIGH INDUSTRIAL Straight Brake | Rp82.999.900 |
| Future Star Pipe Roll Bending Machine (Mesin Pembengkok Pipa) | Rp12.999.900 |
| KRISBOW Mesin Potong Plat | Rp4.999.900 |
| JIULONG Bar Bending Machine | Rp10.999.900 |
| FESTOOL Cordless Circular Saw | Rp32.999.900 |
| ALDO Pemotong Plat 3in1 | Rp18.999.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/P102024553-1.jpg)

/rkP109125992-1.jpg)




/P101518688-1.jpg)
/jhP111773701-1.jpg)



/0cP101000012-28.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)